Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1312107 KABEL,OLFLEX,PU,7ADER,075MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex PU
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1312107, 1285879, 128-5879
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,50024*
    € 2,33024*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,53*
    € 2,38*
    8 Tage
    unbekannt
    1
    pro Meter
    € 5,50*
    ab € 1,5854*
    € 2,4554*
    1
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 1,96739*
    € 3,03739*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 102,18*
    € 161,56*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 161,56*
    € 192,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 145,43*
    € 173,06
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 111,22*
    € 132,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 110,13*
    € 131,05
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 106,86*
    € 127,16
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 104,48*
    € 124,33
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 102,18*
    € 121,59
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 102,18* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,3154*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.