Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1312112 KABEL OLFLEX PU 12ADER 075MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex PU
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1312112, 1285880, 128-5880
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,75312*
    € 4,19312*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,80*
    € 4,26*
    4 Tage
    12
    1
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 4,57*
    € 8,09*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 3,97*
    € 8,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 186,35*
    € 274,02*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 274,02*
    € 326,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 240,25*
    € 285,90
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 201,26*
    € 239,50
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 198,08*
    € 235,72
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 192,11*
    € 228,61
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 186,35*
    € 221,76
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 186,35* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,43971*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4378*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.