Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53111740. KABELVERSCHRAUBUNG +BIEGESCHUTZ M32 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111740.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 21 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: Skintop BS-M
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K
  • Gewindemaß - Metrisch: M32 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 11 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 53111740., 1286054, 128-6054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111740
    ab € 1,86651*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53119040
    ab € 0,27617*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.