Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 49 ft, 15 m, 5 A, 2 Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286412
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2200-2-15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Steckdosen: 2 Steckdosen
  • Kabeltrommeltyp: Geschlossen oder Kassette
  • Nennstrom: 5 A
  • Kabeltrommelfarbe: Schwarz / Blau
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdose British, kabelbox 15 m, kabelbox, den, Elektrotechnik, Kabelrollen, Kabeltrommeln, Privatgebrauch, PRO ELEC, 2200-2-15M, 1286412, 128-6412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,91*
    € 29,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,02*
    € 28,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,71*
    € 23,45
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    2200-2-25M
    ab € 28,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.