Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 98 ft, 30 m, 13 A, 4 Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286418
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2200-4-30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabellänge - Imperial: 98 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 30 m
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdosen
  • Kabeltrommeltyp: Geschlossen oder Kassette
  • Nennstrom: 13 A
  • Kabeltrommelfarbe: Schwarz / Blau
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdose British, kabelbox 30 m, kabelbox, den, Elektrotechnik, Kabelrollen, Kabeltrommeln, Privatgebrauch, PRO ELEC, 2200-4-30M, 1286418, 128-6418
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,82*
    € 48,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,33*
    € 39,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    2200-2-25M
    ab € 28,75*
    Zubehör
    Pro Elec
    2200-4-15M
    ab € 20,17*
    Zubehör
    Pro Elec
    2250-4-50M
    ab € 58,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.