Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, 6 Steckdose(n), UK, 13 A, 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286437
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     95668
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose British
steckdose british
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: -
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Steckdosenleisten, PRO ELEC, 95668, 1286437, 128-6437
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    3183Y-1.50MMWHT
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.