Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, 3 Steckdose(n), UK, 13 A, 250 V, UK, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286473
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9338-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose British
steckdose british
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 5 m
  • Anzahl der Steckdosen: 3 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrotechnik, Steckdosenleisten, PRO ELEC, 9338-5M, 1286473, 128-6473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    9338-2M
    ab € 4,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.