Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 9988-5M VERLÄNGERUNGSKABEL, 4STECKDOSEN, UK, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286477
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9988-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
PRO ELEC
9988-5M
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 5 m
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1286477, 128-6477
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,63*
    Ähnlich
    Pro Elec
    9988-10M
    ab € 8,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.