Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2068-1M VERLÄNGERUNGSKABEL, 6STECKDOSEN, UK, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286479
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2068-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
PRO ELEC
2068-1M
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 1 m
  • Anzahl der Steckdosen: 6 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1286479, 128-6479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,24*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.