Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEILHAUS EXALAB(LJ-U12+PROFILABEXPERT) PAKET AUS LABJACK U12 & PROFILAB-EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286548
Hersteller:
     Meilhaus
Herst.-Nr.:
     EXALAB(LJ-U12+PROFILABEXPERT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenaufzeichnung
Datenerfassung
Messtechnik
MEILHAUS
Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 152.4 mm
  • Anzahl der Kanäle: 8 Kanäle
  • Außenbreite: 101.6 mm
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Abtastrate: 8 kSPS
  • Außentiefe: 25.4 mm
  • Eingangsstrom, max.: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 335,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 444,17*
    € 528,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 428,67*
    € 510,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 394,28*
    € 469,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 370,49*
    € 440,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 357,49*
    € 425,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 335,78*
    € 399,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.