Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER MFA350PS48 STROMVERS., 350W, 48V, 1 AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1289125
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     MFA350PS48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
Netzschutz
Netzteile
Ausgangsstrom - Ausgang 3: 300 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 5 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7.3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 12 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: MFA350 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 364W bei 13CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 1 A
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 350 W
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 262,29*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 341,27*
    € 406,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 313,05*
    € 372,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 298,10*
    € 354,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 281,04*
    € 334,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 262,29*
    € 312,13
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    XP Power
    GCS350PS48
    ab € 120,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.