Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP130T-460I/TT SUPERVISOR, 5K PULL UP, SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292234
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP130T-460I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.475V
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: 350 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,439*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.