Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 382A023-25-0 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, Y-STÜCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1296877
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     382A023-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: 81.3 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26.9 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.49 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 12.4 mm
  • Tüllenausführung: Y-Übergang
  • Gesamtlänge, imperial: 3.2 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.06 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 382A023-25-0, 1296877, 129-6877
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,60*
    € 39,55*
    Lager 139
    297
    € 14,99*
    ab € 28,28*
    € 41,28*
    € 8,95*
    ab € 31,27*
    € 44,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.