Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL VARIO-LINE KABELGEHÄUSE, SCHWARZ/GRAU, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299531
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     VARIO-LINE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: Premium Alu Line
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker, Buchse
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, brennenstuhl kabeltrommel kunststoff, kabelboxen brennenstuhl, kabelbox, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BRENNENSTUHL, VARIO-LINE, 1299531, 129-9531
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    57
    2
    € 8,50*
    ab € 16,1544*
    € 21,4244*
    8 Tage
    57
    2
    € 5,99*
    ab € 16,12*
    € 21,90*
    17 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 5,87*
    ab € 17,00*
    € 22,35*
    1
    € 4,90*
    ab € 17,49*
    € 23,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 25,91*
    € 50,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,90*
    € 60,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,14*
    € 58,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,53*
    € 48,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,37*
    € 42,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,27*
    € 38,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,91*
    € 30,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.