Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRITON CONTROLS LR03-L05M-CPE SCHWIMMERSCHALTER,LR03,5M CPE KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299545
Hersteller:
     Triton Controls
Herst.-Nr.:
     LR03-L05M-CPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Produktpalette: LR03 Series
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: CPE (Chloriertes Polyethylen)
  • Ausgangsstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, TRITON CONTROLS, LR03-L05M-CPE, 1299545, 129-9545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,28*
    € 56,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,03*
    € 29,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.