Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PIF2409 NA005 SCHUTZSCHLAUCH, GLASFASER, 3MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302793
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PIF2409 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Schutzschlauch
geflechtschlauch glasfaser
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser: 3 mm
  • Schlauchmaterial: Glasfaser
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, PIF2409 NA005, 1302793, 130-2793
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,85434* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 45,67*
    € 54,35
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,80*
    € 47,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 35,87*
    € 42,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 34,27*
    € 40,78
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 32,68*
    € 38,89
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.