Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 4600-000LF BROADBAND, KOAXIAL, 1.4UF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1305447
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4600-000LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchführungskondensatoren
Filter
Passive
Dielektrikum: X7W
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Kondensatormontage: Schraubmontage
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform - Kondensator: -
  • Nennspannung: 100 V
  • Kapazität: 1.4 µF
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Isolationswiderstand: 10 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TUSONIX, 4600-000LF, 1305447, 130-5447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.