Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00341 PINZETTE TYP 5 SA 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306394
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: Duratool - Tweezers
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00341, 1306394, 130-6394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00340
    ab € 10,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.