Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00344 PINZETTE TYP 7A SA 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306397
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: Duratool - Tweezers
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 7A
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idealtek
    7A.SA
    ab € 25,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.