Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00349 PINZETTENSATZ, SA, 5-TEILIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306402
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Präzisionspinzetten-Sets
Produktpalette: Duratool - Tweezers
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Inhalt des Pinzettensatzes: Präzisionspinzetten 00.SA, 2A.SA, 3C.SA, 5.SA, 7.SA
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Pinzetten: 5
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette, Handwerkzeuge, Pinzettensets, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00349, 1306402, 130-6402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,22*
    € 109,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,36*
    € 93,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,29*
    € 86,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,24*
    € 74,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bahco
    9855
    ab € 93,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.