Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, Digitalanzeige, Präzision, 5 kOhm, 2W, ± 5%, DC22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307072
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     DC22-10-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: DC22 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 57.15 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, DC22-10-5K, 1307072, 130-7072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 106,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,61*
    € 191,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 160,21*
    € 190,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,45*
    € 160,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,45*
    € 137,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,97*
    € 127,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.