Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 208060 HOLZBOHRER, 6.0X91MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307273
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 91 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: 66 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Holzbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 208060, 1307273, 130-7273
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,49*
    ab € 0,94*
    € 1,54*
    25 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 0,95*
    € 1,55*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1,10*
    € 1,70*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 1,17*
    € 1,87*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 1,83*
    € 3,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.