Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MFB-201209-0040PR FERRITE PERLE, 0805 BAUFORM, 40OHM, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1308773
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MFB-201209-0040PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MFB Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MEC MARCOM, MFB-201209-0040PR, 1308773, 130-8773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,03*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,048*
    € 0,05712
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0395*
    € 0,04701
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,69*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.