Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG SV 50 STECKER, DIN, GERADE, 5 PIN, 180GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321477
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SV 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: SV
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, LUMBERG, SV 50, 1321477, 132-1477
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,72*
    € 5,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,08*
    € 6,50*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,23*
    € 6,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,60*
    € 7,31*
    Lager 139
    3627
    1
    € 14,99*
    ab € 4,56*
    € 10,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Lumberg
    KFR 50
    ab € 3,44*
    Zubehör
    Lumberg
    038899
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Lumberg
    KFV 50
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Lumberg
    KGR 50
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Lumberg
    KGV 50
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 50
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Lumberg
    WKV50
    ab € 5,15*
    Zubehör
    Lumberg
    038399
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 50-8
    ab € 207,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.