Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG WSV50/6 STECKER, DIN, ABGEWINKELT, 5PIN, 270GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321498
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WSV50/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Produktpalette: WSV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, WSV50/6, 1321498, 132-1498
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,75*
    € 7,94*
    € 4,00*
    ab € 5,08*
    € 7,95*
    € 5,95*
    ab € 4,45*
    € 8,25*
    € 6,90*
    ab € 4,26*
    € 8,59*
    Lager 139
    85
    € 14,99*
    ab € 6,23*
    € 13,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0383
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Lumberg
    038899
    ab € 1,16*
    Zubehör
    Lumberg
    KFR 50/6
    ab € 3,08*
    Zubehör
    Lumberg
    KFV 50/6
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Lumberg
    KGR 50/6
    ab € 4,84*
    Zubehör
    Lumberg
    KGV 50/6
    ab € 2,74*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 50/6
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Lumberg
    WKV 50/6
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Lumberg
    038399
    ab € 2,55*
    Zubehör
    Lumberg
    KV 50/6-8
    ab € 204,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.