Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP111T-450E/TT SUPERVISOR, 1UA, SMD, SOT23-3, 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332058
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP111T-450E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.38V
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.38 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,44*
    € 0,54*
    Lager 139
    19917
    1
    € 14,99*
    ab € 0,402*
    € 0,859*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,298*
    € 0,966*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.