Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, flexibles Netzkabel, 15A, Ungeschirmt, 3 Ader(n), 1.5 mm²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1333113
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     3183Y-1.50MMBLK100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 3183Y
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, 3183Y-1.50MMBLK100M, 1333113, 133-3113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 169,49*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,6949* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 207,97*
    € 247,48
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 204,78*
    € 243,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 197,36*
    € 234,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 192,41*
    € 228,97
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 169,49*
    € 201,69
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,29*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,02*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.