Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, MIL-DTL-26482 Serie I, Gerader Stecker, 6 Kontakt(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339812
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3116F10-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Einsatzanordnung: 10-6
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MS3116 Series
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Serie I
  • SVHC: Cadmium (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3116F10-6S, 1339812, 133-9812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,24*
    € 72,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,64*
    € 70,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,18*
    € 69,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,08*
    € 59,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,07*
    € 59,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,06*
    € 59,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,90*
    € 54,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    PT06A10-6S
    ab € 21,11*
    Ähnlich
    Amphenol
    PT06E10-6S(SR)
    ab € 49,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.