Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, MIL-DTL-5015, Gerader Stecker, 2 Kontakt(e), Lötbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339815
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106E10SL-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MS3106 Series
  • Nutzungsklasse: Umgebungsfest abgedichtet
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: Cadmium (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106E10SL-4S, 1339815, 133-9815
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 24,64*
    € 40,54*
    € 8,95*
    ab € 36,37*
    € 50,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 46,03*
    € 72,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,06*
    € 85,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,44*
    € 82,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,46*
    € 80,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,04*
    € 70,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,97*
    € 66,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,74*
    € 63,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 52,61*
    € 62,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,49*
    € 61,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,03*
    € 54,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102E10SL-4P
    ab € 9,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.