Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
DRAKA 60018045 KABEL,PATCH,CAT5E FTP,GRAU,100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1350507
Hersteller:
Draka
Herst.-Nr.:
60018045
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
-
Mantelfarbe:
Grau
Anzahl der Adernpaare:
4
Leitermaterial:
Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.16mm
Drahtdurchmesser:
26 AWG
Außendurchmesser:
5.4 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.23 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
LAN-Kategorie:
Cat5e
Nennspannung:
-
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat5
,
Kat5
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
draka patchkabel cat 5e 100m
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Netzwerkkabel
,
DRAKA
,
60018045
,
1350507
,
135-0507
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,32*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 64,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,48*
€ 126,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,82*
€ 123,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,10*
€ 86,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,32*
€ 76,54
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen