Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351014 KABEL,RG59 BNC M/M,05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1351889
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel
Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel rg59, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351014, 1351889, 135-1889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,75*
    € 40,17*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 24,48*
    € 56,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,98*
    € 67,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,91*
    € 55,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,77*
    € 44,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,47*
    € 43,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R142780000W
    ab € 27,83*
    Zubehör
    Radiall
    R142704000W
    ab € 8,42*
    Zubehör
    Radiall
    R142720000W
    ab € 10,78*
    Zubehör
    Radiall
    R142720700W
    ab € 10,31*
    Zubehör
    Radiall
    R280590000
    ab € 0,609*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.