Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R294C0351003 KABELKONFEKTION,HF,SMA M/M,025M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1354214
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R294C0351003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel sma
Koaxialkabel: -
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R294C0351003, 1354214, 135-4214
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,29*
    € 63,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,38*
    € 48,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,49*
    € 45,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,89*
    € 43,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,25*
    € 41,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,78*
    € 36,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.