Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAPLUG HDPT13WHI STECKER,13A,GUMMI,WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1355039
Hersteller:
     Perma Plug
Herst.-Nr.:
     HDPT13WHI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
netzstecker uk
Steckverbindertyp: UK-Netzstecker
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Gummi
  • Produktpalette: Permaplug - Heavy Duty Mains Plug
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PERMAPLUG, HDPT13WHI, 1355039, 135-5039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.