Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MOR01SJ0100A10 METALLOXIDWIDERSTAND, 10R, 5%, 1W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1357872
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MOR01SJ0100A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 1w
Produktdurchmesser: 3.5 mm
  • Produktpalette: MOR
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hohe Stabilität
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 10 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MOR01SJ0100A10, 1357872, 135-7872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0227*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2039*
    € 0,24264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0586*
    € 0,06973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0319*
    € 0,03796
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPMR01TJ0100A50
    ab € 0,0286*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    ROX1SJ10R
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    EP1WS10RJ
    ab € 0,0341*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.