| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-1357893 Herst.-Nr.: MOR01SJ0103A10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktdurchmesser: 3.5 mm Produktpalette: MOR Widerstandstechnologie: Metalloxid Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C Nennleistung: 1 WBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 350 VWiderstandstyp: Hohe Stabilität Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produktlänge: 10 mmWiderstandstoleranz: ± 5% Widerstand: 10 kohmRoHS konform: Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MOR01SJ0103A10, 1357893, 135-7893 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |