Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 89T BLUE GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1367002
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     89T BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Banddicke, gesamt: 12.2mil (0.31mm)
  • Produktpalette: 89T
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gaffer Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband 50mm x 50m blau, gewebe band, gewebe-klebeband blau, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, 89T BLUE, 1367002, 136-7002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    GFABLUE
    ab € 6,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.