Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 21101-101 HALSSCHRAUBEN M2,5X12.3 ST,VERNICK 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371373
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21101-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör
Zur Verwendung mit: EuropacPRO und RatiopacPRO
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Collar Screw
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Halsschraube, halsschraube, Gehäuse, Racks, Schränke, Sonstiges, NVENT SCHROFF, 21101-101, 1371373, 137-1373
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    € 5,00*
    ab € 16,65*
    € 22,71*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 17,26*
    € 23,63*
    pro Paket
    € 3,90*
    ab € 18,84*
    € 25,64*
    pro Paket
    € 6,90*
    ab € 19,40*
    € 26,33*
    Lager 139
    130
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 27,63*
    € 44,41*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,41*
    € 52,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,29*
    € 42,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,26*
    € 37,20
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 27,63*
    € 32,88
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2763* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schroff
    21100464
    ab € 8,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.