Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS NMJ1205SAC WANDLER, DC/DC, SIL, 1W, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371590
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMJ1205SAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: NMJ Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 9.8 mm
  • Tiefe: 19.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Isolationsspannung: 5.2 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, NMJ1205SAC, 1371590, 137-1590
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 10,4988*
    € 12,5304*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,02*
    € 16,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,93*
    € 17,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.