Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T GLOBAL L373-150-2.0A WÄRMELEITPAD, 2MM BOGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1372930
Hersteller:
     T Global
Herst.-Nr.:
     L373-150-2.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.7 W/m.K
  • Produktpalette: L373
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 2 mm
  • Isolatoraußenmaterial: Kohlenstoff
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Durchbruchspannung Vbr: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Isoliermaterialien, Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmemanagement, T GLOBAL, L373-150-2.0A, 1372930, 137-2930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.