Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CTSCM40100/5 TRANSFORMER, CURRENT, 100/5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373199
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CTSCM40100/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Geteilter Kern
  • Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 100 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 3
  • Fensterdurchmesser: 40 mm
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 100:5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, HOBUT, CTSCM40100/5, 1373199, 137-3199
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,19*
    € 69,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,69*
    € 63,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.