Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALICO CHBF3127271802-00 KÜHLKÖRPER, BGA, 27X27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373235
Hersteller:
     Malico
Herst.-Nr.:
     CHBF3127271802-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
malico kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Aufsteckmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.71 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 27 mm
  • Wärmewiderstand: 3.62 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 23 dBA
  • Durchflussrate, max.: 1.6 cu.ft/min
  • Außenlänge - metrisch: 27 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.06 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 18 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.06 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, MALICO, CHBF3127271802-00, 1373235, 137-3235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,15*
    € 46,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.