Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALICO CMBF0135352901-00 KÜHLKÖRPER, BGA, 35X35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373241
Hersteller:
     Malico
Herst.-Nr.:
     CMBF0135352901-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
malico kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Schraubmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Wärmewiderstand: -
  • Geräuschentwicklung: -
  • Durchflussrate, max.: -
  • Außenlänge - metrisch: 35 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenlänge - imperial: 1.38 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, MALICO, CMBF0135352901-00, 1373241, 137-3241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,10*
    € 58,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.