Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AMN31112J BEWEGUNGSSENSOR, ABSTAND 5M, WEIá


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373711
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN31112J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungssensor
Produktpalette: AMN 2,3,4 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 m
  • Strahlöffnungswinkel: 100 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrastscanner, Kontrastsensor, bewegungssensor, Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, AMN31112J, 1373711, 137-3711
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 11,46*
    € 14,01*
    1
    € 4,00*
    ab € 10,79*
    € 16,35*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,45*
    € 16,96*
    Lager 139
    159
    1
    € 14,99*
    ab € 10,53*
    € 22,44*
    1
    € 3,50*
    ab € 27,04*
    € 36,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.