Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC AMN34112J BEWEGUNGSSENSOR, ABSTAND 10M, WEIá


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373718
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN34112J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
Kontrastscanner
Kontrastsensor
bewegungssensor
Produktpalette: AMN 2,3,4 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 m
  • Strahlöffnungswinkel: 110 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, AMN34112J, 1373718, 137-3718
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 12,90*
    € 16,00*
    Lager 139
    108
    1
    € 14,99*
    ab € 11,07*
    € 18,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 12,81*
    € 23,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.