Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO YC248-JR-074K7L WIDERSTANDSARRAY, 8FACH, 0616, 5%, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377057
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     YC248-JR-074K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: YC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1606 [Metrisch: 4016]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 62.5 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, YAGEO, YC248-JR-074K7L, 1377057, 137-7057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0234*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1905*
    € 0,2267
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0405*
    € 0,0482
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0311*
    € 0,03701
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0302*
    € 0,03594
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,09*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.