Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL M3 STAINLESS FORM A UNTERLEGSCHEIBEN M3 A2 6.85X3.3X0.55MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377551
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     M3 STAINLESS FORM A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, DURATOOL, M3 STAINLESS FORM A, 1377551, 137-7551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0188* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,39*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 3
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 4
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS BOX 5
    ab € 10,40*
    Zubehör
    Allit
    PROFIPLUS SET 2/7
    ab € 8,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.