Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2183Y-0.75MMBLK MEHRADRIGES KABEL, FLEXIBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1387678
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2183Y-0.75MMBLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: 2183Y
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, signalkabel 0,75mm2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, 2183Y-0.75MMBLK, 1387678, 138-7678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,60*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,57*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.