Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC 4FTH98222 TASTER, 0.05, 24V DC, BELEUCHTET, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1390586
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     4FTH98222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
kurzhubtaster mec
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10.3mm x 10.3mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Produktpalette: illumec 4F
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 3 N
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, led bedrahtet rot, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MEC, 4FTH98222, 1390586, 139-0586
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,89*
    € 9,14*
    Lager 139
    539
    € 14,99*
    ab € 4,25*
    € 9,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MEC
    1S11-19.0
    ab € 0,23*
    Zubehör
    MEC
    2S09-09.0
    ab € 4,99*
    Zubehör
    MEC
    1V00
    ab € 4,59*
    Zubehör
    MEC
    1U08
    ab € 4,18*
    Zubehör
    MEC
    1T09
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Sonitron
    SULM516B1 F2
    ab € 31,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.