Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC 4FSH902 TASTER, 0.05, 24V DC, BELEUCHTET, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1390587
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     4FSH902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10.3mm x 10.3mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Produktpalette: illumec 4F
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 3 N
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MEC, 4FSH902, 1390587, 139-0587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.