Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC 4FSH961 TASTER, 0.05, 24V DC, BELEUCHTET, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1390590
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     4FSH961
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
LED Bedrahtet
SMD-Schalter
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 10.3mm x 10.3mm
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Produktpalette: illumec 4F
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 3 N
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, kurzhubtaster mec, smd schalter, led bedrahtet weiß, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MEC, 4FSH961, 1390590, 139-0590
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,53*
    € 13,82*
    € 8,95*
    ab € 6,85*
    € 15,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MEC
    1S11-16.0
    ab € 0,23*
    Zubehör
    MEC
    2S09-08.0
    ab € 2,98*
    Zubehör
    MEC
    1V00
    ab € 4,59*
    Zubehör
    MEC
    1U08
    ab € 4,18*
    Zubehör
    MEC
    1T09
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.